Olejnička z ušlechtilé oceli, Objem: 300ml

Artiklové číslo: 083522 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
459 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 300 ml
Výška boxů 300 mm
⌀ dna 85 mm
Materiál zásobníku Ušlechtilá ocel
Druh produktu Stříkací olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Číslo výrobce 33 090 60
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní olejnička z ušlechtilé oceli s viditelnou hladinou oleje pro profesionální použití ve všech oblastech údržby a servisu. Robustní poniklovaná dvojitá pumpička s lomenou a otočnou sací trubičkou. Mazání je možné v jakékoliv poloze.