Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 32-18

Artiklové číslo: 083313 32-18
Cena za 1 ks (CZK 15120,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 32-18
Chemický základ Anaerobní metakryláty
Dynamická viskozita 120 mPas - 170 mPas
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 150 °C
Dotyková pevnost za 15 min - 20 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost utěsňující; odolný proti vibracím; brání zadření
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití Zajištění šroubů; Předmontovaná šroubová spojení
Pro velikost závitů M až M12
Pro velikost palcových závitů 3/4 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,1 mm
Třída pevnosti Nízká pevnost
Minimální moment uvolnění 6 Nm - 10 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva fialová
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 20 °C
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Druh produktu Zajištění šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083313 32-18
EAN / GTIN 2050002005204
Číslo výrobce 32-18-050
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Nízká pevnost, lehká demontáž, pro všechny kovy, bez označení.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku