Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 243

Artiklové číslo: 083301 243
Cena za 1 ks (CZK 32100,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 594 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 243
Chemický základ Dimetacrylatester
Dynamická viskozita 1 300 mPas - 3 000 mPas
Hustota 1,15 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 93 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 10 min
Funkční pevnost dle 2 h
Vlastnost thixotrop; fluoreskující pod UV světlem; utěsňující; tolerující olej; odolný proti vibracím; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití Zajištění šroubů; spojené spojení; univerzální použití
Pro velikost závitů M až M36
Třída pevnosti Střední pevnost
Minimální moment uvolnění 26 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva modrá
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Zajištění šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083301 243
EAN / GTIN 4058093009000
Číslo výrobce 791424
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Tekuté zajištění šroubů.
Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Střední pevnost, slouží jako zajištění šroubů a zároveň utěsňuje.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.