• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Univerzální čisticí prostředek Professional Degreaser, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083014 500
Cena za 1 ks (CZK 478,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    239,00 CZK / 1 ks
    (CZK 478,00 / 1 Litre)
  • od 12 ks
    199,00 CZK / 1 ks
    (CZK 398,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
10 045 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Obsah 0,5 l
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Číslo výrobce 30458-AA
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný univerzální čistič a odmašťovač se širokým spektrem účinků. Vhodný pro odmašťování a odstraňování zbytků lepidla a pryskyřic z kovových povrchů. Pro čištění nástrojů, šroubů, armatur a pro předběžné ošetřování lepících míst, nezanechává zbytky a rychle odvětrává.

Poznámka:

Obsah dózy 500 ml (+ 25 %).
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem. Výrobky s nízkým podílem hnacího plynu, a tím s velmi vysokým obsahem účinných látek cca 95%. Získáváte tak maximální výkon.