Vytahováky šroubů / matic, Vhodný pro otvor klíče: 8mm

Artiklové číslo: 082890 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro otvor klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ na hnané straně 11,5 mm
Délka 32 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Vhodný pro šrouby M5
Vhodný pro otvor klíče 8 mm
Druh produktu Vytahovák matic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Číslo výrobce 3127 8MM
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté chrommolybdenové oceli. Ostré šroubovité drážky se zaříznou do pevně utažených nebo poškozených šroubů/matic a čepů a uvolní je. Obsluha v kombinaci s ráčnou, příčnou rukojetí atd. Také pro kulaté profily resp. šrouby s vnitřním 6hranem.

Použití:

Pro vytahování pevně utažených/poškozených šroubů, matic a čepů. Také pro kulaté profily, příp. šrouby s vnitřním 6-hranem.