Oplachovací zařízení, Typ: S

Artiklové číslo: 082004 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Elma Sink S
Objem 3,9 l
Délka přístroje 305 mm
Šířka přístroje 155 mm
Výška přístroje 220 mm
Délka čisticí nádoby 215 mm
Šířka čisticí nádoby 115 mm
Výška čisticí nádoby 220 mm
Hmotnost 2 kg
Doporučený pracovní objem 2,9 l
Druh produktu Oplachovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082004 S
EAN / GTIN 4250004108288
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Nový Elma Sink je důležitým rozšířením celého procesu čištění. Po vyčištění v ultrazvukovém přístroji můžete vkládací košík vložit přímo do Elma Sink. Zde potom dojde k nejlepšímu možnému vypláchnutí zbytků a chemických prostředků, použitých k čištění. V závislosti na oplachovacím médiu to umožňuje optimálně vyčistit čištěný předmět.

Vhodné pro:

Vkládaný koš č. 082101: vel. 3

Rozsah dodávky:

Čisticí přístroj bez víka a bez koše.
1× Elma Sink M; 1× návod k obsluze a montáži.

Poznámka:

Vhodné vkládací koše najdete pod č. 082101.