UV-FORM - pracovní svítilna s UV světlem, Typ: UV-FORM

Artiklové číslo: 081565 UV-FORM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 20
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso COB LED
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 1,6 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087
Číslo výrobce 03.5408
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

UV-FORM - nejvýkonnější UV lampa na trhu. UV-FORM je nová akumulátorová LED pracovní lampa se silným UV bodovým světlem 1,5 W v horní části. Model UV-Form je opatřen i novými proužky COB LED pro jednorázové silné a zcela rovnoměrné osvětlení. Stručně řečeno, získáváte nepostradatelné univerzální pracovní svítidlo a kontrolní UV svítidlo v jednom, takže kromě tohoto výrobku nepotřebujete už žádné speciální lampy pro detekci pomocí UV. Ultrafialové světlo se používá pro vyhledávání netěsností na klimatizacích pomocí stopových prvků. Nebo pro vyhledávání netěsností na velkých komplexních chladicích a mrazicích zařízeních, procesních chladicích systémech, v tepelných čerpadlech apod. Flexibilní hlava svítilny umožňuje naklápění v rozsahu 180 stupňů a svítidlo je kromě toho opatřeno silným vestavěným magnetem a otočným robustním háčkem pro upevnění na pracovní opasek.