{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná třída IP | IP X4 | |
| Barva pláště | BLUETIDE | |
| Světelný tok | 200 lm | |
| Doba svícení | 4,5 h | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 3 | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | LR3 | |
| Celková délka | 143 mm | |
| ⌀ hlavy | 35 mm | |
| Druh produktu | Kapesni svitilna |
| Katalogové číslo | 081534 BLUETIDE | |
| EAN / GTIN | 4045197607621 | |
| Číslo výrobce | 081534 BLUETIDE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |