Kapesní svítilna LED a UV s akumulátorem, Typ: UV-LED

Artiklové číslo: 081518 UV-LED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 380 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Světelný tok 450 lm
Světelný tok stupeň 2 300 lm
Světelný tok stupeň 3 120 lm
Doba svícení 2 h - 8 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Vlnová délka UV záření 395 nm
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Celková délka 158 mm
⌀ hlavy 29 mm
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Číslo výrobce 081518 UV-LED
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobíjecí kapesní LED svítilna z eloxovaného hliníku s akumulátorem, 3stupňová LED, možnost přepnutí na UV světlo, hlava otočná o 90° a magnetický podstavec. Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Pryžový potah tlačítkového spínače.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou.
  • Po těžkém úderu nebo pádu již dále nepoužívejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.