Pracovní svítilna LED-EX s baterií, Typ: 3AALH

Artiklové číslo: 081491 3AALH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Světelný tok 228 lm
Doba svícení 8,4 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií Mignon, AA
Celková délka 182 mm
Celková šířka 54 mm
Hmotnost 185 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Číslo výrobce 510403F
Výrobce/odpovědná osoba UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilna s ochranou proti explozi, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
Multifunkční pracovní svítilna s odnímatelnou magnetickou nohou drží na kovovém povrchu. Hlavu lampy můžete otočit o 360° a naklonit o 120° nahoru a dolů (lze ji zajistit v libovolné poloze). S ocelovou sponou a předním spínačem.
Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.