• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

LED čelovka s akumulátorem, Typ: H15R-CORE

Artiklové číslo: 081479 H15R-CORE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce H15R Core
Ochranná třída IP IP 67
Světelný tok 1 000 lm
Světelný tok stupeň 2 20 lm
Světelný proud Boost 2 500 lm
Doba svícení 5 h
Doba svícení stupeň 2 80 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Stmívatelné osvětlení ano
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
⌀ hlavy 47 mm
Hmotnost 380 g
Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Číslo výrobce H15R-CORE
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Výkonná LED čelovka pro profesionální použití.
  • Otočná hlava a plynulá funkce zaostřování.
  • Intuitivní ovládání a plynulé stmívání.
  • Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.
  • Jednotné rozhraní systému Ledlenser Connecting umožní jednoduché spojení se širokým sortimentem příslušenství.
Výkonné čelovky s intuitivní obsluhou a plynulou regulací jasu, extrémně vysokou ochranou před prachem a vodou technologií Flex Sealing Technology. Systém Ledlenser Connecting jako jednotné rozhraní umožňuje jednoduché připojení rozsáhlého sortimentu příslušenství.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.