LED plošná svítilna Area, 230 V, Příkon: 65W

Artiklové číslo: 081267 65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 220 V - 240 V
Příkon 65 W
Nastavitelný úhel vyzařování 360 stupeň
Světelný tok 6 000 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso LED svítilna
Barva světla 6 000 K
Celková délka 305 mm
Celková šířka 199 mm
Celková výška 199 mm
Připojovací kabel délka 5 m
Hmotnost 3 500 g
Druh produktu Plošný zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Číslo výrobce 03.5637
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem.
Vysoce výkonná pracovní svítilna 360° se zásuvkou s ochranným kontaktem. Svítilnu je možné kdekoli zavěsit na silné háky nebo ji přímo postavit na pracovní stůl.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Stativ s trojnožkou č. 081252 vel. 1,35-3.