LED plošný zářič 360° s funkcí stmívání CONNECT, Typ: AREA-10

Artiklové číslo: 081235 AREA-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Světelný tok 1 000 lm - 10 000 lm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Celková délka 212 mm
Celková šířka 200 mm
Celková výška 395 mm
Druh produktu Plošný zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081235 AREA-10
EAN / GTIN 5708997006757
Číslo výrobce 03.6103C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip® CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s 18 V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí.
Vysoce výkonný LED plošný zářič s akumulátorem a homogenním osvětlením, které neoslňuje. Robustní, nárazuvzdorné plastové pouzdro zářičů je vhodné do každého pracovního prostředí. Lze namontovat na stativ SCANGRIP®. Pro akumulátory CAS 18 V, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému napájení SCANGRIP®.
  • Volitelný úhel vyzařování 360° nebo 180°.
  • Stmívatelné v pěti úrovních světla.
  • Regulace osvětlení BLUETOOTH® umožňuje zapínat/vypínat až čtyři světla a nastavovat světelný výkon v pěti stupních tak, aby vyhovoval danému úkolu.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové zdroje pro kabelové napájení najdete pod č. 073870 – č. 073890 a č. 081249.