Zásuvková lišta s funkcí master-slave, Počet zásuvek: 7

Artiklové číslo: 081179 7
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Frekvence sítě 50 Hz
Počet zásuvek 8
Šířka 10 mm
Výška 7 mm
Délka lišty 575 mm
Zdroj energie síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Barva kabelu Černá
Délka kabelu 2 m
Materiál korpusu Polykarbonát
Vypínač ano
Počet zásuvek 230 V / 16 A 7
Hmotnost 0,89 kg
Typ kabelu H05VV-F
Délka přívodního kabelu 2 m
Druh produktu Zásuvková lišta
Jmenovitý proud 16 A

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081179 7
EAN / GTIN 4007123636402
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta Primera-Tec se 7 pozicemi se 2 zásuvkami typu Permanent, 1 Main a 4 Follow, přepěťová ochrana a kabel 2 m zaujme kvalitou a bezpečností ve všech ohledech. Výrobek je vybaven zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku.