Závěsný rozvaděč energií, Typ: 250

Artiklové číslo: 081142 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP X4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP X4
Typ 250
Jmenovitý výkon 3,5 kW
Šířka 227 mm
Hloubka 212 mm
Výška 305 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet zásuvek 250 V 6
Druh produktu Rozvaděče energií
Vstup typu zástrčky F

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081142 250
EAN / GTIN 4003644015771
Číslo výrobce KVE6000
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdrem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.
  • Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.
  • Závěsné oko a masivní hák na nástroje.
  • S ochranou proti stříkající vodě IPX4.

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Poznámka:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.