Bit šroubovací bit 5 mm šestihran C 6,3 L.25mm

Artiklové číslo: 08090005
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08090005
EAN / GTIN 4018754011087
Číslo výrobce 08090005
L-číslo L60010 3881
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Vnější šestihran DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-3 / ISO 2936

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (palce): 1/4
  • Externí šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka mm (L): 25 mm
  • Č.: 1302
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Velikost výstupního profilu: 5 mm
  • Hmotnost: 6g