{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    
                                
| ⌀ otvoru pod závit | 2,7 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Tloušťka materiálu | 0,7 mm - 2,5 mm | |
| Doporučený výkon pohonu | 0,7 kW | |
| Doporučené otáčky | 3 000 min-1 | |
| Druh produktu | Vrtáky pro termální vrtání | 
| Katalogové číslo | 080751 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008600 | |
| Číslo výrobce | 080751 M3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |