Vnější mikrometrické měřicí plochy z tvrdokovu Čtení 0,01 mm, 75 - 100 mm

Artiklové číslo: 0806524
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Rozsah měření 75 mm - 100 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0806524
EAN / GTIN 4029713281502
Číslo výrobce 0806524
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 863-1
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený ocelový rám

Popis:

Čtyřnásobný pár hranolů, třída 0 8 - 90 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 75–100
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1