Nylonová spirálová hadice 3/8 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 5m

Artiklové číslo: 080058 5
Cena za 1 ks (CZK 384,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 10 bar
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 9 mm
Využitelná délka hadice 5 m
Připojení rychlospojky 3/8 palec
Rozsah teploty -60 °C - 60 °C
Druh produktu Hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Číslo výrobce 080058 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.