Pneumatická excentrická bruska, Typ: G2438-65C

Artiklové číslo: 079655 G2438-65C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce G2438-6.5C
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 540 l/min
⌀ brusného talíře 150 mm
Typ odsávání vnější
Zdvih 5 mm
Hmotnost 0,9 kg
Pracovní hluk 85 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 8,7 m/s2
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Číslo výrobce 8423031325
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. Pohodlné použití díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací s ocelovým válcem a nízkou hlučností.
Pro hrubé broušení a mezibroušení se zdvihem 5 mm. Přípojka pro externí odsávání.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.
Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku