Pneumatická úhlová bruska s připojovacím závitem BSP

Artiklové číslo: 079312 G2408-115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce G2408-115
Odevzdaný výkon 350 W
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 786 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální vibrace dle EN 8,1 m/s2
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Hmotnost 0,9 kg
Pracovní hluk 81 dB(A)
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Číslo výrobce 8423031478
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Výkonné úhlové brusky, jejíž provozní otáčky se téměř nesníží ani při zatížení. Bezpečnostní startér zabraňuje náhodnému spuštění.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.