{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 400 W | |
| Objem nádoby | 65 l | |
| Jmenovitý rozměr přípojky | DN50 mm | |
| Délka | 737 mm | |
| Šířka | 532 mm | |
| Výška | 1 326 mm | |
| Délka kabelu | 6 m | |
| Počet turbín | 2 | |
| Objemový proud vzduchu | 144 l/s | |
| Vakuum | 235 mbar | |
| Pracovní hluk | 70 dB(A) | |
| Třída prašnosti − vysavač | L | |
| Hmotnost | 43 kg | |
| Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
| Katalogové číslo | 078522 IVRL65/24 | |
| EAN / GTIN | 4066529164117 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |