Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V, Typ: 063986

Artiklové číslo: 078323 063986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MH3
Teplota vzduchu 300 °C - 500 °C
Objemový proud vzduchu 200 l/min
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Hmotnost 680 g
Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078323 063986
EAN / GTIN 4007841063986
Číslo výrobce 063986
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Akumulátorová horkovzdušná pistole 18 V se 2 stupni teploty (300 °C / 500 °C).

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 078327 − č. 078328.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty