{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Přepravní kufřík | |
| Označení výrobce | HM 2120 EKF | |
| Příkon | 2 200 W | |
| Zdroj energie | síťový provoz | |
| Teplota vzduchu | 80 °C - 630 °C | |
| Hmotnost | 850 g | |
| Provedení | Sortiment | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Frekvence sítě | 50 Hz | |
| Druh produktu | Heissluftbläser |
| Katalogové číslo | 078321 89610 | |
| EAN / GTIN | 4007841089610 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |