Mečová pila, Typ: SSPE1500X

Artiklové číslo: 078224 SSPE1500X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce SSPE1500X
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 500 W
Délka zdvihu 32 mm
Počet zdvihů 0 min-1 - 2 800 min-1
Hmotnost 4 kg
Maximální vibrace dle EN 15,2 m/s2
Zvláštní znaky FIXTEC / AVS
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078224 SSPE1500X
EAN / GTIN 4002395241699
Číslo výrobce 4933428900
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Výkonná a robustní univerzální mečová pila Milwaukee 1500 W s kovovou skříní převodovky.
  • Systém pro rychlou výměnu pilového listu FIXTEC bez nářadí.
  • Vypínatelný kyvný zdvih s elektronikou počtu zdvihů.
  • Antivibrační systém AVS a patentovaná kyvná převodovka pro nejklidnější chod.
  • Systém ochrany proti zpětnému rázu pro ochranu převodovky před zpětnými rázy od obrobku.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, pilového listu.

Poznámka:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty