Akumulátorová okružní pila, Typ: BKS18SBL

Artiklové číslo: 078221 BKS18SBL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
Označení výrobce BKS 18SBL-0
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Provedení Ruční kotoučová pila
Maximální počet otáček 5 000 min-1
⌀ pilového listu 165 mm
⌀ otvoru pilového listu 20 mm
Maximální hloubka řezu 90° 57 mm
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Hmotnost 2,9 kg
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078221 BKS18SBL
EAN / GTIN 4058546374549
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Bezkartáčová okružní pila Sub-Compact kompaktní velikosti na výkonné a rychlé řezání.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku