{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | přepravní kufřík | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ HB 18 V | |
| Označení výrobce | M18FHZ-502X | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Délka zdvihu | 28,6 mm | |
| Počet zdvihů | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| Hmotnost | 5,5 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | 22,2 m/s2 | |
| Zvláštní znaky | FIXTEC, LED | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Druh produktu | Pila |
| Katalogové číslo | 078220 M18FSX | |
| EAN / GTIN | 4058546563417 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |