• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Akumulátorová přímočará pila, Typ: M18FBJS-5

Artiklové číslo: 078211 M18FBJS-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18FBJS-502X
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Počet zdvihů 800 min-1 - 3 500 min-1
Maximální tloušťka řezání oceli 10 mm
Maximální tloušťka řezání dřeva 100 mm
Nastavení pokosu ano
Kyvný zdvih 5násobný
Hmotnost 2,8 kg
Maximální vibrace dle EN 6,3 m/s2
Konstrukce ve tvaru tyče
Zvláštní znaky univerzální použití
Výměna nástroje bez použití nástroje ano, systém FIXTEC
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Číslo výrobce 4933464800
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní a univerzálně použitelné přímočaré pily s kovovou skříní převodovky a ochranou proti přetížení. Zapínač / vypínač obsluhovaný
oběma rukama dovoluje používání v mnoha různých polohách.
Rychloupínací systém FIXTEC pro výměnu pilového listu během několika sekund a možnost zapnutí kyvného zdvihu pro optimální výkon řezu a odvádění třísek při sníženém opotřebení pilového listu.
Akumulátorová přímočará pila, bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vysoký řezný výkon. Spínač na 6 rychlostních nastavení s pozvolným rozběhem. LED osvětlení pracovního prostoru.

Rozsah dodávky:

Včetně ochrany proti vytrhávání třísek.
Včetně 2 × akumulátoru Li-Ion 18 V / 5 Ah, nabíječky, 1 × pilového kotouče, adaptéru na odsávání prachu, protiprašného poklopu, plastového dna s ližinami a boxu HD.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 − č. 073840.
Pilové listy pro přimočaré pily naleznete pod č. 5888400 – 5888551.