{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Označení výrobce | GKM 18V-50 | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Provedení | Kotoučová pila na kov | |
| Maximální počet otáček | 4 250 min-1 | |
| ⌀ pilového listu | 136 mm | |
| ⌀ otvoru pilového listu | 20 mm | |
| Maximální hloubka řezu 90° | 50 mm | |
| Hmotnost | 2,2 kg | |
| Druh produktu | Pila |
| Katalogové číslo | 078183 GKM18V50 | |
| EAN / GTIN | 4059952548371 | |
| Číslo výrobce | 06016B8002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |