{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Obal | přepravní kufřík | |
| Označení výrobce | AKFH 18-5 AS | |
| Volnoběžné otáčky | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| ⌀ dosedací podložky | 98 mm | |
| Úhel čela | 45 stupeň | |
| max. výška fazetky 45° | 5 | |
| Poloměr | 2,5 mm | |
| Druh produktu | Přístroj pro odjehlování a srážení hran |
| Katalogové číslo | 078123 AKFH18-5AS | |
| EAN / GTIN | 4014586898209 | |
| Číslo výrobce | 71380262000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |