{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
| Označení výrobce | AMM 700 Max AS | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Počet kmitů | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
| Amplituda (oscilační pohyb) | 2 × 2,0 stupeň | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg | |
| Druh produktu | Oscilátory |
| Katalogové číslo | 077806 71293662 | |
| EAN / GTIN | 4014586895284 | |
| Číslo výrobce | 71293662000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |