Brusky na koutové svary, Typ: KNSE9-150

Artiklové číslo: 077765 KNSE9-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KNSE 9-150
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 950 W
Rozsah otáček 900 min-1 - 3 800 min-1
Upínač nástroje M 14
⌀ kotouče 150 mm
Hmotnost 2,7 kg
Délka kabelu 4 m

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077765 KNSE9-150
EAN / GTIN 4007430298867
Číslo výrobce 602265500
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Velmi plochá 950wattová bruska na koutové svary pro opracování koutových svarů z ušlechtilé oceli ve stísněných prostorách.
  • Dvojitá redukční převodovka pro efektivní práci.
  • Odnímatelný ochranný kryt, který lze nastavit bez použití nástrojů.
  • Ochrana proti přetížení, jemný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.
  • Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
  • Robustní planetová převodovka pro obzvláště dlouhou životnost.
  • Bezúdržbový řemenový pohon pro dlouhou životnost.

Rozsah dodávky:

Ochranný kryt, přídavná rukojeť, 1× kompaktní kotouč s rounem (150×6×25,4 mm; střední), 1× kompaktní kotouč s rounem (150×6×25,4 mm; velmi jemný), 2× kompaktní kotouč s rounem (150×3×25,4 mm; střední), 1× lešticí pilník včetně 2 brusných papírových pásů a kufřík z ocelového plechu.