Pásový pilník BF10-280E Základní sada, Typ: 72280551

Artiklové číslo: 077716 72280551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce BF 10-280E
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 800 W
Rozsah otáček 10 000 min-1 - 28 000 min-1
Šířka pásma 3 mm
Délka pásma 520 mm
Hmotnost 2,1 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Pásové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077716 72280551
EAN / GTIN 4014586867267
Číslo výrobce 72280551000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Pásový pilník s vysokým výkonem s rozsáhlou základní sadou. Pokrývá nejdůležitější oblasti použití při obrábění rohů, hran, trubek a profilů.
  • Nejvyšší výkon úběru v nejmenším prostoru.
  • Optimální otáčky pro brusné, rounové a lešticí pásy díky nastavitelnému rozsahu otáček.
  • Maximální hloubka zanoření 165 mm.
  • Šířky pásu od 3 do 20 mm.
  • Bezpečné vedení i těch nejužších pásů.

Rozsah dodávky:

1 pásový pilník BF 10-280 E v plastovém kufříku, 3 ramena, po 10 brusných pásech 3, 6 a 20 mm (zrno 120) a 5 rounových pásů 6 mm (střední zrno).

Poznámka:

Kontaktní váleček z kovu lze dodat na poptávku.