• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přímá bruska, Typ: GGS28CE

Artiklové číslo: 077265 GGS28CE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GGS 28 CE
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 650 W
Rozsah otáček 10 000 min-1 - 28 000 min-1
Maximální ⌀ upínacích kleštin 6 mm
Hmotnost 1,4 kg
Maximální vibrace dle EN 8,0 m/s2
Elektronická předvolba otáček ano
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Číslo výrobce 0601220100
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, ergonomická přímá bruska pro všestranné broušení.
  • Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při velkém zatížení.
  • Nový upínací systém pro fixaci brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.
  • Jemný rozběh a KickBack Stop: Rozpozná-li zablokování, vypne okamžitě stroj.
  • Vypínací uhlíkové kartáče pro vysokou ochranu motoru.
  • Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojitě utěsněnému kuličkovému ložisku.
  • 6-stupňová předvolba otáček pro různé materiály.
  • S krátkým krkem vřetena, stacionární použití (upínání 43 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně upínací kleštiny 6 mm, 2 upínacích klíčů OK 19.