Elektronická úhlová bruska AGV, s blokováním opakovaného rozběhu, s pozvolným startem

Artiklové číslo: 077141 AGV15-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AGV15-125XCProTector
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 550 W
Maximální počet otáček 11 000 min-1
Maximální vibrace dle EN 4,7 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 33 mm
Hmotnost 2,6 kg
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077141 AGV15-125
EAN / GTIN 4002395239641
Číslo výrobce 4933428120
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Úhlové brusky Milwaukee s jemným rozběhem, blokováním opakovaného rozběhu a ochranou proti přetížení.
Kompaktní úhlová bruska 1550 W / 125 mm s elektronikou pro konstantní otáčky, antivibrační rukojeť, Kickback Stop pro nejvyšší ochranu uživatele, výměna kotouče bez nářadí FIXTEC.

Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, ochranný kryt, síťový kabel 4 m.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty