{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ AS 18 V | |
| Označení výrobce | BEWS18-125BLPX2-0 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
| Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
| Maximální hloubka řezu | 26 mm | |
| Hmotnost | 2,16 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | 5,4 m/s2 | |
| Ochrana proti přepětí | ano | |
| Samočinné vypínání | ano | |
| Jemný rozběh | ne | |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
| Zastavení zpětného rázu | ne | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Druh produktu | Úhlová bruska |
| Katalogové číslo | 077126 BEWS18BLPX | |
| EAN / GTIN | 4058546411428 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |