{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Označení výrobce | GWS18V-10SC | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Maximální počet otáček | 9 000 min-1 | |
| Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
| Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
| Hmotnost | 2 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
| Ochrana proti přepětí | ano | |
| Samočinné vypínání | ne | |
| Jemný rozběh | ne | |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
| Zastavení zpětného rázu | ano | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Úhlová bruska |
| Katalogové číslo | 077120 18V-10SC | |
| EAN / GTIN | 3165140960915 | |
| Číslo výrobce | 06019G340H | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |