Elektronická úhlová bruska AG10, 1 000W, pro ⌀ kotouče 115 mm, s blokováním opakovaného rozběhu, závit brusného vřetena M14

Artiklové číslo: 077103 AG10-115EK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AG10-115EK
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 000 W
Rozsah otáček 11 000 min-1
Maximální vibrace dle EN 8,3 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Maximální hloubka řezu 28 mm
Hmotnost 2,1 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Číslo výrobce 4933451219
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Lehká a výkonná jednoruční úhlová bruska 115 mm s kompaktní, ergonomickou konstrukcí, převodová hlava otočná v 90° stupňových krocích, rychlé nastavení ochranného krytu, závit brusného vřetena M14.
Motor 1000 W, aretace vřetena, ochrana proti opakovanému rozběhu.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, upínací sady a přídavné rukojeti.