{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | systém X-LOCK | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
| Označení výrobce | GWX 18V-10 SC | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Rozsah otáček | 4 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
| Upínač nástroje | systém X-LOCK | |
| Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
| Hmotnost | 2 kg | |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
| Zastavení zpětného rázu | ano | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Zvláštní znaky | Variabilní otáčky; ochrana proti opětovnému rozběhu; Drop Control | |
| Druh produktu | Úhlové brusky |
| Katalogové číslo | 077011 GWX1810SC | |
| EAN / GTIN | 3165140962452 | |
| Číslo výrobce | 06017B0400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |