{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Přepravní kufřík | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
| Označení výrobce | AKBU 35 PMQ | |
| ID výrobce | 71700161 | |
| Kapacita akumulátoru | 5,2 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Maximální počet otáček | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Tvar upínače nástrojů Bosch | QuickIN / MK2 | |
| Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M14 | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 18 mm | |
| Hloubka vrtání | Korunkový vrták do oceli, maximálně 50 mm | |
| Maximální ⌀ zahlubování | 31 mm | |
| Maximální ⌀ vystružování | 18 mm | |
| Délka magnetické nohy | 195 mm | |
| Šířka magnetické nohy | 70 mm | |
| Výška | 450 mm | |
| Pracovní zdvih | 135 mm | |
| Hmotnost | 12,8 kg | |
| Druh produktu | Vrtačka |
| Katalogové číslo | 076524 71700161 | |
| Číslo výrobce | 71700161000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |