Jádrová vrtačka, Typ: 727053

Artiklové číslo: 076520 727053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Označení výrobce KBU35Q
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 100 W
Rozsah otáček 1. stupně 130 min-1 - 520 min-1
Tvar upínače nástrojů Bosch QuickIN
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli 12 mm - 35 mm
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli M14 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 16 mm
Maximální ⌀ zahlubování 31 mm
Maximální ⌀ vystružování 16 mm
Délka magnetické nohy 175 mm
Šířka magnetické nohy 80 mm
Pracovní zdvih 135 mm
Hmotnost 10,6 kg
Délka 311 mm
Šířka 198 mm
Výška 603 mm
Síťové napětí 230 V
Druh produktu Jádrová vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Číslo výrobce 72705361000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

  • Vysoká přídržná síla magnetu a bezpečnostní spínač zaručují bezpečnou práci v jakékoliv poloze.
  • Integrovaný přívod chladicí kapaliny pro čistý řez a dlouhou životnost nástrojů.
  • Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.
  • Pravý / levý chod (také k řezání závitu).
  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností.
Kompaktní 1chodová magnetická jádrová vrtačka s nízkou hmotností s vysokou funkčností a snímačem sklopení.

Rozsah dodávky:

Včetně nádoby na chladicí mazací prostředek, upevňovacího popruhu, 1 středicího hrotu, háčku na třísky a kufříku.

Zvláštní příslušenství:

Na poptávku.

Poznámka:

TK korunkové vrtáky a upínače najdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN-Max a TK korunkový vrták s max. průměrem 100 mm je k dodání na poptávku.