Akumulátorové kombinované kladivo, Typ: BBH18BL2-5

Artiklové číslo: 075535 BBH18BL2-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
Označení výrobce BBH18BL2
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 1 500 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 26 mm
Maximální počet rázů 5 000 min-1
Rázová energie 2,5 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS Plus
Hmotnost 3 kg
Maximální vibrace dle EN 18,3 m/s2
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075535 BBH18BL2-5
EAN / GTIN 4058546417109
Číslo výrobce 4935492343
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

  • Bezkartáčové 18V akumulátorové kombinované kladivo s robustním kovovým krytem převodovky a upínačem nástrojů SDS-plus.
  • Bezpečnostní spojka.
  • Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a kovů.
  • Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.
  • Rukojeť s antivibračním systémem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× 18V / 5,0Ah Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufru.