{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
Obal | Přepravní kufřík | |
Stopka | SDS Plus | |
Označení výrobce | GBH 2-21 D | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 20 mm | |
Rázová energie | 2 J | |
Příkon | 650 W | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS Plus | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 13,5 m/s2 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075510 GBH221 | |
EAN / GTIN | 4059952569635 | |
Číslo výrobce | 06112A6001 | |
Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |