• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 074052 GDS18VLIHT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GDS 18V-Li HT
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M20
Maximální utahovací moment tvrdý 650 Nm
Počet rázů 0 min-1 - 2 100 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnější 4-hran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Maximální otáčky 1. stupně 1 900 min-1
Hmotnost 3 kg
Maximální vibrace dle EN 12,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074052 GDS18VLIHT
EAN / GTIN 3165140861915
Číslo výrobce 06019B130A
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
Silný otočný rázový utahovák 18V pro nejtvrdší aplikace šroubů v kovu.
  • Extrémně robustní a odolný díky celokovové převodovce a kovovému krytu.
  • Jeden z nejlehčích otočných rázových utahováků s vysokým kroutivým momentem.
  • Delší životnost akumulátoru díky inovativní technologii Cool-Pack.

Výhoda:

Krouticí moment 650 Nm pro náročné aplikace.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku