{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    | Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ AS 18 V | |
| Označení výrobce | BSS 18HTF12BL-0 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Maximální utahovací moment | 1 220 Nm | |
| Počet rázů | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
| Hnací profil upínače nástrojů | vnější čtyřhran | |
| Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
| Hmotnost | 3,05 kg | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | 
| Katalogové číslo | 074016 BSS18HTF12 | |
| EAN / GTIN | 4058546483005 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |