Rázový utahovák 12 V, akumulátorový rázový utahovák, vhodné pro ocel

Artiklové číslo: 074014 M12CIWF125
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FCIWF12G3-502X
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 542 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M16
Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 1 500 min-1
Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 3 000 min-1
Počet rázů 3. stupně 0 min-1 - 3 300 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnější 4hran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Hmotnost 1 kg
Maximální vibrace dle EN 1,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074014 M12CIWF125
EAN / GTIN 4058546483265
Číslo výrobce 4933493455
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.
  • Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.
  • Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu.
  • DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
S pojistným kroužkem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801073840.