• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní sada Wireless Charging, Typ: GAL1830W

Artiklové číslo: 073862 GAL1830W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Rozhraní: nabíjení bez kabelu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GAL 1830 W
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 35 min - 45 min
Rozhraní nabíjení bez kabelu
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 500 g
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073862 GAL1830W
EAN / GTIN 3165140802451
Číslo výrobce 1600A003NA
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Základní sada Wireless Charging − bezkontaktní přenos energie pomocí indukce umožňuje vyšší produktivitu díky přístrojům, které jsou neustále připraveny k použití. Vhodné pro všechny akumulátorové přístroje Bosch 18voltové třídy.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a montážního rámu pro bezpečné uskladnění.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.