Kalhoty s kapsami FRONTLINE Lindos, Unisex, tmavě antracitová, Velikost 82C60

Artiklové číslo: 07379-154-18 82C60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 07379-154-18 82C60
EAN / GTIN 5707209600066
Číslo výrobce 07379-154-18 82C60
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • Zesílené závěsné kapsy s extra kapsami a poutky na nářadí
  • Kolenní kapsy z odolné tkaniny CORDURA®
  • Kolenní kapsy se otevírají zespodu, aby se zabránilo hromadění nečistot
  • Lepší viditelnost pro životní prostředí s pomocí reflexních efektů
  • certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité švy na nohách a rozkroku
  • Nízký pas a tvarově přiléhavý pas
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Poutka na opasek
  • Zip fly
  • Závěsné kapsy s výztuhami, extra kapsy a poutka na nářadí
  • Štěrbina pro uložení závěsných pytlů
  • D-kroužek
  • Zadní kapsy, jedna s klopou a suchým zipem a jedna se skrytým zipem
  • Stehenní kapsy, jedna s klopou a suchým zipem a jedna se skrytým zipem
  • Stehenní kapsa na mobil s klopou a nastavitelným zapínáním na suchý zip
  • Kolenní kapsy z odolné CORDURA® (500 D), výškově nastavitelné
  • Kontrasty (červené) diskrétně umístěné v různých bodech produktu
  • Reflexní efekty
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Délka kroku: 82 cm / 32 palců
  • Obvod pasu: Délka kroku: 82 cm / 32 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku