{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein Typ E 12 V; Fein typ E 18 V | |
| Označení výrobce | ASW 18-12 PC | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 12 V; 18 V | |
| Rozsah utahovacích momentů | 3 Nm - 12 Nm | |
| Rozsah otáček | 75 min-1 - 1 020 min-1 | |
| Konstrukce | Úhlový šroubovák | |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1 kg | |
| Vhodná úhlová hlava | 071133 18020; 21020; 14010 | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Šroubovák |
| Katalogové číslo | 071120 71126860 | |
| EAN / GTIN | 4014586887968 | |
| Číslo výrobce | 71126860000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |