Nepromokavé kalhoty AQUA Riverton, Unisex, námořní modrá, Velikost 3XL

Artiklové číslo: 07062-028-01 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 07062-028-01 3XL
EAN / GTIN 5707209512406
Číslo výrobce 07062-028-01 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Vodotěsný materiál má svařované švy, takže déšť nemůže proniknout
  • Elastická a stahovací šňůrka v pase
  • Nastavení tlačítek na kotnících

Charakteristika:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Švy jsou svařované
  • Elastická a stahovací šňůrka v pase
  • Nastavení tlačítek na kotnících
  • Složení tkaniny: 70% polyester / 30% polyuretan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • Vodotěsný, PU potažený měřičem. Vodní sloupec 10 000 mm dle EN ISO 811.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění